画像準備中

チップ SPGR-W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05907264 品番 SPGR090304L-W ST10P
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質ST10P 形状正方形90° 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番SPGF321L 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする