光
キャリエーター+ステンレス 身障者マーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
621-2810
621-2810
¥8,798
621-4472
¥8,798
622-7039
¥11,980
623-0157
¥11,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05907269
品番
FS231-17
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
バリアフリートイレの案内表示に適しています。
用途
バリアフリートイレの案内表示に。
トラスコ品番
621-2810
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
身障者マーク
RoHS指令(10物質対応)
対応