画像準備中

チップ SPGT-SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05907282 品番 SPGT070304L-SD ST20E
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

材質:超硬合金。一般鋼の汎用。

切刃長さ(mm)7.94 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質ST20E 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番SPGP041L 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする