3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

チップ SPMH-SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05907693 品番 SPMH090308N-SS A30
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) 値下げ
4,698
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質A30 形状正方形90° 穴径(Φmm)4.4 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.8 ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番SPMM322ENS 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする