画像準備中

チップ SPMH-US

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05907727 品番 SPMH150408N-US A30
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質A30 内接円直径(Φmm)15.875 形状正方形90° 穴径(Φmm)6.5 等級M級 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.8 ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番SPMM532ENS 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする