曜日別特売
SPMN120308 G10E チップ SPMN 住友電工ハードメタル 05908007

チップ SPMN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質G10E
内容量1箱(10個)注文コード05908007品番SPMN120308 G10E
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質G10E形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする