住友電工ハードメタル
チップ SPMN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
ST20E
A30
G10E
ST20E
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05908025
品番
SPMN120308 ST20E
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
ST20E
形状
正方形90°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
なし
メーカー従来品番
SPMN422
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります