住友電工ハードメタル
チップ SPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
1.2
材質
AC700G
A30
G10E
ST20E
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05908043
品番
SPMN120312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
AC700G
形状
正方形90°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
1.2
ブレーカ
なし
メーカー従来品番
SPMN423
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります