画像準備中

チップ SPMN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05908131 品番 SPMN150408 G10E
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質G10E ノーズ半径r(mm)0.8 メーカー従来品番SPMN532 形状正方形90° 等級M級 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴なし ブレーカなし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする