画像準備中

チップ SPMN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05908192 品番 SPMN190412 A30
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

切刃長さ(mm)19.05 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 材質A30 形状正方形90° 等級M級 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)1.2 ブレーカなし メーカー従来品番SPMN633 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする