住友電工ハードメタル
チップ SPMT-US
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
6.35
6.35
7.94
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
材質
A30
A30
AC630M
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05908576
品番
SPMT060204N-US A30
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
切刃長さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
A30
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正方形90°
穴径(Φmm)
2.8
等級
M級
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
SPMP831ENS
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります