曜日別特売

チップ SPMT-SF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質AC2000
内容量1箱(10個)注文コード05908725品番SPMT090308N-SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

ノーズ半径r(mm)0.8形状正方形90°材質AC2000コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴径(Φmm)3.3等級M級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ軽切削用 ポッキータイプメーカー従来品番SPMM322ENF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05908725SPMT090308N-SF41323737SPMT090308N-SF AC820PSPMT090308N-SF チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323737チップ SPMT-SF住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする