住友電工ハードメタル
チップ TECN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
H1
A30N
G10E
H1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05910204
品番
TECN22R H1
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質
H1
メーカー従来品番
TECN22R
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります