住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05910274
品番
TEEN43R H1
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質
H1
形状
三角形
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
右勝手
逃げ角(度)
20
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
メーカー従来品番
TEEN43R
穴の形状
無し
チップブレーカ
無し