曜日別特売

チップ TEGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード05910371品番TEGN110308 H1
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8メーカー従来品番TEGN222穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする