画像準備中

チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05915856 品番 TNGG130304R-GX G10E
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質G10E 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNGX1081R 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする