※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-FP チップ TNMG-FP 住友電工ハードメタル 05918236 TNMG160404N-FP チップ TNMG-FP 住友電工ハードメタル 05918236

チップ TNMG-FP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05918236 品番TNMG160404N-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする