TPCH43R チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCH43R チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922086
TPCH43R チップ TPCH 住友電工ハードメタル 05922086

チップ TPCH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
形状三角形
内容量1箱(10個)注文コード05922086品番TPCH43R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする