- セイデンクリスタル アキレス 05923972

外観

- セイデンクリスタル アキレス 05923972
- セイデンクリスタル アキレス 05923972

セイデンクリスタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品は厚さ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(30m)
厚さ(mm)
0.3
注文コード
05923972
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。

長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
幅(cm)
137
色相
青味
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状況でお早めにお取替え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする