画像準備中

チップ TPGT-SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05924825 品番TPGT110308R-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05924825 TPGT110308R-SD 26600008 シングル トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ 1パック(6ロール) 569 税込626 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05924825 TPGT110308R-SD 44209000 21000745 エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) エリエール エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) エリエール 1パック(6ロール) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05924825 TPGT110308R-SD 75704362 - スコッティ フラワーパック2倍巻き 日本製紙クレシア スコッティ フラワーパック2倍巻き 日本製紙クレシア 1パック(12ロール) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05924825 TPGT110308R-SD 61696725 - ネピアネピネピトイレットロール50m 王子ネピア ネピアネピネピトイレットロール50m 王子ネピア 1パック(12個) 579 税込637 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする