曜日別特売

カウンター機能対応ブラシレス電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05929556
品番
BLG-5000-OPC
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
国内は2年間保証です。
メンテナンスの必要性が少ないです。
締付け本数管理できます。
ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。

用途
精密ねじ締め作業に。
仕様
セパレートカウンター:BLOP-SC1(別売)、レバー&プッシュスタート式
トラスコ品番
430-5319
セット内容
ハイオス専用ビット2本
全長(mm)
235
電源(V)
T-70BL(別売)
電源コード(m)
1.5
使用電源
T-45BL/T-70BL(別売)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
1000/690
出力トルク(N・m)
0.2~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ(mm)小ねじ
1.4~2.6
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.0~3.0
注意
※コントローラ (T-45・70BL) が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする