画像準備中

チップ XPMX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 メーカー従来品番XPMX150408S04 注文コード05932911 品番XPMX150408S04 AC350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は厚さ・メーカー従来品番など10種類から選べます 他の種類を見る

鋼の高送り加工で優れた耐摩耗性、対欠損性を発揮。

材質AC350 メーカー従来品番XPMX150408S04 コーナー半径(mm)0.8 形状特殊形状 厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする