曜日別特売

チップ ZNMT-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質ACZ310
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード05932963品番ZNMT1804100-C ACZ310
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

材質ACZ310厚さ(mm)4.76形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番ZNMT1804100-C穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする