※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05933532 品番 SNGN120416 NB90S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカなし 材質NB90S 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番SNG434 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする