住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ZXコート ハードエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05936061
品番
HHM4040ZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般材〜高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計
全長(mm)
50
刃数
4
刃径(Φmm)
4.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付