住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ZXコート ハードエンドミル(8枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
32.0
注文コード
05936165
品番
HHM8320ZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥171,000
この商品は
刃径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般材〜高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計
全長(mm)
130
刃長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32.0
刃数
8
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付