住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ZXコート ロングハードエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936183
品番
LHHM4040ZX
参考基準価格(税別)
¥9,910
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
HHM-ZX型の4枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
全長(mm)
60
刃数
4
刃径(Φmm)
4.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
材質
ACZ10M
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付