住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ZXコート ロングハードエンドミル(6枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936235
品番
LHHM6120ZX
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
HHM-ZX型の6枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
全長(mm)
100
刃数
6
刃径(Φmm)
12.0
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
材質
ACZ10M
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります