住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ZXコート ロングハードエンドミル(8枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936244
品番
LHHM8160ZX
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
全長(mm)
105
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16.0
材質
ACZ10M
刃数
8
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります