住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ZXコート エクストラロングハードエンドミル(8枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936402
品番
EHHM8320ZX
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
全長(mm)
205
刃数
8
刃径(Φmm)
32.0
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
110
材質
ACZ10M
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付