住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ZXコート 高速精密加工用ラジアスエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05937881
品番
SSMS2025ZX-R05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,540
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
SSM-ZX型の高精度・小径・コーナーR付2枚刃エンドミル。
小径品で6mmシャンク径で把握力が向上。
剛性が高く。高速精密加工用
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
4.0
首下長(mm)
6.5
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
0.5