画像準備中

ZXコート 高速精密加工用ラジアスエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05937897 品番SSMS2030ZX-R03
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SSM-ZX型の高精度・小径・コーナーR付2枚刃エンドミル。
小径品で6mmシャンク径で把握力が向上。
剛性が高く。高速精密加工用

全長(mm)60 刃径(Φmm)3.0 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)4.5 首下長(mm)7.5 ねじれ角30° コーナーR(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする