コピー用紙(A4)に収まるほどコンパクトサイズです。従来機種の風速をそのままに、これまでの大きさでは設置が難しかったカウンターや棚などの狭い場所でも設置しやすいサイズ感です。コンパクトながらも風速6.5m/秒のパワフル送風を実現しました。風量は使用シーンに応じて5段階で調節可能です。上下約80°、左右約60°立体首振りモードで、室内の空気を効率よく循環・拡散できます。シンプルな設計で操作しやすいです。工具不要で前後のカバー・ファンを取り外すことができ、水で洗うことも可能です。