住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
オーロラ コートボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05941302
品番
SNB2160DL
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル
全長(mm)
160
刃数
2
刃径(Φmm)
16.0
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
材質
DL1200
ねじれ角
30°
半径R(mm)
8.0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります