住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
UPMILLスロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05943007
品番
SSUP3045ZX
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
全長(mm)
50
刃数
3
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
11
材質
ACZ50M
ねじれ角
40°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります