住友電工ハードメタル
チップ NU-DNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
BN250
BN500
BNX10
BNX20
メーカー従来品番
NU-DNMA150408
NU-DNMA150404
NU-DNMA150408
NU-DNMA150412
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05948424
品番
NU-DNMA432(BN250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,830
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BN250
形状
菱形55°
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
NU-DNMA150408
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります