曜日別特売

チップ NU-VNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質BN250
メーカー従来品番NU-VNMA160408
内容量1個注文コード05948442品番NU-VNMA332(BN250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BN250形状菱形35°逃げ角(度)0メーカー従来品番NU-VNMA160408穴の形状円筒状チップブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする