製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
トリニティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
注文コード
05949698
品番
YN7701-14【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
22,980
バスケットに入れる
広幅・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。
用途
フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~トリニティ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
178
厚さ(mm)
12
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面
特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上