※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
NSVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
de外径(Φmm)
406.4
101.6
114.3
127.0
139.7
152.4
165.1
177.8
203.2
228.6
254.0
279.4
304.8
330.2
355.6
381.0
406.4
508.0
558.8
609.6
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05949777
品番
16 × C3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,590
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
寸法Db(Φmm)
100
寸法L(mm)
62
寸法S1(mm)
11
寸法S2(mm)
11
寸法W(mm)
84
de外径(Φmm)
406.4
寸法dm(mm)
392.4
下穴径d(Φmm)
25
最大軸穴径d(Φmm)
55
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
17.6
種類
Vプーリー
溝数
3
呼び
16
溝の形
C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。