- 商品状態
- ※理由あり(未使用・開封済み)
- コード
- UUST202
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)
- 質量(g)
- 130(ケーブル除く)
- 保護構造
- IP65
- 出力
- 出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。
- 角度(°)
- 走査:270
- 精度(mm)
- 測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。
- 検出距離(mm)
- 60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)
- 繰返し精度(mm)
- σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。
- 入力
- 入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力
- 分解能
- 0.5度
- 電源電圧(V)
- DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
- 機能
- 同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。
- 光源
- 半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1
- 応答時間
- OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。
- 時間
- 走査:25msec(モータ回転数2400rpm)
- 消費電流(mA)
- 150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要
- インターフェース
- USB (USB micro-Bタイプコネクタ)
- 使用温湿度範囲
- -10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)
- 使用周囲照度(Lx)
- 80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります
- 表示灯
- 【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間
- 起動時間(秒)
- 10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
- 耐衝撃
- 196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回