曜日別特売
HSE2.4S【ワケあり】 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所 05949951

HSE2.4S【ワケあり】 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所 05949951
HSE2.4S【ワケあり】 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所 05949951
HSE2.4S【ワケあり】 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所 05949951
HSE2.4S【ワケあり】 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所 05949951

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は周波数など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
周波数(Hz)
60
注文コード
05949951
品番
HSE2.4S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥91,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)アウトレット
¥53,980¥43,980

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

用途
一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
8
吐出量(L/min)
100
タイプ
自動形
取扱液
工事排水・土砂水(0~40℃)
付属品
キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12
質量(kg)
11.3
長さ(m)
ケーブル:5
モーター
乾式水中形誘導電動機・2極
絶縁種別
E種
保護装置
サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)
異物通過径(Φmm)
7
始動方式
コンデンサ運転
材質(ケーブル)
VCT
ポンプ
羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受
心数×断面積(mm2)
3×1.25
潤滑油
タービン油VG32
仕上外径(Φmm)
10.1
関連資料:(0.42MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18869446
2019-12-19
用途: 農地の湧水の排水
農・林・水産業

電極まで水位が上がると動きだし、電極より水位が下がるとそこから一分間運転します。今のところ調子よく排水しています。フロート式より長持ちすることを期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする