オムロンヘルスケア
自動血圧計用GSカフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合腕周(cm)
32~42
12~18
17~22
22~32
32~42
42~50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05950100
品番
HXA-GCUFF-LLB【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,998
バスケットに入れる
上腕にフィットする、巻きやすい扇形のカフで、サイズも豊富なため小児測定も可能です。
アルコール清拭が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
Lサイズ
適合腕周(cm)
32~42
サイズ
L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
GSカフ