住友電工ハードメタル
チップ NU-CNMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
BNX20
BN500
BNX10
BNX20
メーカー従来品番
NU-CNMA120412
NU-CNMA120404
NU-CNMA120408
NU-CNMA120412
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05950113
品番
NU-CNMA433(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX20
形状
菱形80°
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
NU-CNMA120412
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります