ミヤコ
フレアー式チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法
15.88×15.88
6.35×6.35
9.52×9.52
12.7×12.7
15.88×15.88
19.05×19.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05950258
品番
M149FKD【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合管外径(Φmm)
15.88×15.88
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法
15.88×15.88
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
42.5
最高使用圧力(MPa)
6.86
寸法d(Φmm)
16.1
使用流体
冷媒、高圧ガス
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材