住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ 2NU-VNMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05950411
品番
2NU-VNMA331(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
材質
BNX20
メーカー従来品番
2NU-VNMA160404
用途
断続切削用(強断続用)
形状
菱形35°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります