曜日別特売
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696

メイン画像

GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696
GM-1854A  B【ワケあり】 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 05950696

防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び寸法・色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.4
色
青
注文コード
05950696
品番
GM-1854A B【ワケあり】
在庫数量:残り17点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)アウトレット
¥5,198¥4,198

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
目合い1mm以下。
軽くて作業性抜群。
廉価で経済的。
焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。

材質/仕上
シート材質:ポリプロピレン
ハトメ材質:真鍮
用途
建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
青
ハトメ数
32
ハトメピッチ(cm)
45
質量(kg)
1.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
種別
真鍮ハトメ
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.52
長さ(m)
5.4
引裂強度(N)
縦320、横320
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.4
幅(m)
1.8
ハトメ内径(mm)
9
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)
縦630/3、横560/3
特性
防炎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08410376
2023-05-15
用途: 植栽剪定枝葉回収用
運輸・通信業

商品名に『ソフトメッシュ』と銘打っておられますが、他社と比較して固く、使い勝手があまり良くありません。

対象商品 : 08410385
2018-06-20
用途: 剪定
建設業・工事業

細かいゴミでも、網目に残ることがなく、作業効率が良い。
使用後片付ける際、織り目がしつかりしているので、畳み易い。

1人が参考にしています
対象商品 : 37316282
2017-08-16
用途: ロボット溶接場の養生

どうしても熱に弱いので破れてしまうことが多い。
グレーを使用しておりますが、見た目はよろしいかと思います。

対象商品 : 08410394
2017-10-10
用途: 剪定作業
その他業種

軽くて作業性が良い。剪定の前にこのシートを敷いてから作業をすると、後片付けが楽です。

対象商品 : 08410351
2017-06-29
用途: 足場の養生
卸売・小売業

とても軽くて使いやすく、色目もきれいで見栄えがします。

対象商品 : 08410342
2015-11-07
用途: 解体作業
AOZORA KOGYO 様(建設業・工事業)

とても丈夫です。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 08410437
2015-08-20
用途: トラックの荷物のシートとして。

ハトメ部分の生地が弱い。

対象商品 : 37316264
2015-02-09
用途: 足場目隠しに使用
大健 様

各色選べることが良いですね。サイズもいろいろ選べます。別の場所にも購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする