曜日別特売
SF10-M1JN-B【ワケあり】 モータレスLED回転灯 SFシリーズ パトライト(PATLITE) 05950800

モータレスLED回転灯 SFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は電圧・色・内容量など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
DC12~24
色
青
注文コード
05950800
品番
SF10-M1JN-B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,980¥29,980

抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(Φmm)
100
色
青
電圧(V)
DC12~24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
総組立
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする