※代表画像
岩田製作所
ネジ用プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法l1・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
寸法l1(mm)
8
注文コード
05950879
品番
GTM0608【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥42,980
¥
34,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法D1(Φmm)
6.4
寸法D2(Φmm)
4.8
適合ねじ
M6M8
寸法l1(mm)
8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法l2(mm)
10