曜日別特売
CA2010M【ワケあり】 コードプロテクター TRUSCO 05951326

メイン画像

CA2010M【ワケあり】 コードプロテクター TRUSCO 05951326
CA2010M【ワケあり】 コードプロテクター TRUSCO 05951326

コードプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・厚さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(10m)
厚さ(mm)
28
注文コード
05951326
品番
CA2010M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,340販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。
可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。
重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。
軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。

用途
屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
28
長さ(m)
10
適合ケーブル(Φmm)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
色
黒/黄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする