曜日別特売
SM-625【ワケあり】 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 05951570

 

SM-625【ワケあり】 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 05951570
SM-625【ワケあり】 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 05951570
SM-625【ワケあり】 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 05951570
SM-625【ワケあり】 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 05951570
SM-625【ワケあり】 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 05951570
SM-625【ワケあり】 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 05951570

清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は吐出口径・周波数など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
25
周波数(Hz)
60
注文コード
05951570
品番
SM-625【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

付属品
ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個
カップリングΦ25×1個
カップリングパッキンΦ25×1個
タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個
ワンタッチカップリング(25×15)×1個
用途
清水の移送に
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
吐出口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.15
電圧(V)
100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
10
全揚程(m)
10
最大吐出量(L/min)
100
吐出量(L/min)
100
タイプ
清水用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
清水用
質量(kg)
4.3
消費電力(W)
369
回転数(min-1[r.p.m])
3200
寸法(幅W×高さH)(mm)
164×258
定格電流(A)
4.3
電源コード(m)
4
連続使用時間
8
残水位(mm)
24
運転可能最低水位(mm)
100
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1~8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07007795
2017-04-10
用途: 井戸水の汲み上げ
建設業・工事業

深さ9mの井戸水の汲み上げに使用しています。
スペックでは、全揚程15mとなっていますが、20mのホースを接続しても、汲み上げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする